CHF 98.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.30 | - |
5+ | CHF 89.10 | 9.36% |
10+ | CHF 79.20 | 19.43% |
25+ | CHF 67.90 | 30.93% |
50+ | CHF 64.80 | 34.08% |
100+ | CHF 60.70 | 38.25% |
250+ | CHF 57.00 | 42.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 150 mm |
D | 150 mm |
Außenhöhe | 60 mm |
H | 60 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dicke | 4 mm |
Druckbelastung (max) | 1410 daN |
s | 4 mm |