CHF 96.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.42inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.60 | - |
5+ | CHF 87.60 | 9.32% |
10+ | CHF 77.80 | 19.46% |
25+ | CHF 66.70 | 30.95% |
50+ | CHF 63.70 | 34.06% |
100+ | CHF 59.70 | 38.20% |
250+ | CHF 56.10 | 41.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 150 mm |
D | 150 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dicke | 4 mm |
Druckbelastung (max) | 1410 daN |
s | 4 mm |