Eriks
ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer C NR55 150x150 M16

  • ERIKS:13373134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Schwingungsdämpfer Typ C von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in einer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf beiden Seiten mit einem Innengewinde versehen ist. Mit diesem Schwingungsdämpfer wird eine Maschine (z. B. ein Pumpe oder Ventilator) auf einer Fläche oder in einem Rahmen montiert.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Schwingungsdämpfer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht gegen Zugbelastungen resistent.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
C
Handelsmarke
VIBRIX
Typ
C
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
150 mm
D
150 mm
Außenhöhe
150 mm
H
150 mm
Gewindegröße
M 16
G
M 16
t
16
Dicke
4 mm
s
4 mm