Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 150 mm |
D | 150 mm |
Außenhöhe | 120 mm |
H | 120 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dicke | 4 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 56980 N |
Einfederung (max) | 30 mm |
Steifigkeit | 1899.33 N/mm |
s | 4 mm |