ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer C NR55 100x75 M16

  • ERIKS:10041145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Schwingungsdämpfer Typ C von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in einer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf beiden Seiten mit einem Innengewinde versehen ist. Mit diesem Schwingungsdämpfer wird eine Maschine (z. B. ein Pumpe oder Ventilator) auf einer Fläche oder in einem Rahmen montiert.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Schwingungsdämpfer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht gegen Zugbelastungen resistent.

Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.10

-

5+

CHF 37.00

19.74%

10+

CHF 33.00

28.42%

25+

CHF 26.40

42.73%

50+

CHF 24.60

46.64%

100+

CHF 23.10

49.89%

250+

CHF 21.50

53.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
C
Typ
C
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
100 mm
D
100 mm
Außenhöhe
75 mm
H
75 mm
Gewindegröße
M 16
G
M 16
t
16
Dicke
3 mm
Druckbelastung bei 25% Verformung
19312.15 N
Einfederung (max)
18.75 mm
Druckbelastung (max)
630 daN
Steifigkeit
1029.98 N/mm
s
3 mm