CHF 37.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.86inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.80 | - |
5+ | CHF 30.20 | 20.11% |
10+ | CHF 27.10 | 28.31% |
25+ | CHF 21.60 | 42.86% |
50+ | CHF 20.20 | 46.56% |
100+ | CHF 19.00 | 49.74% |
250+ | CHF 17.60 | 53.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 50 mm |
H | 50 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 25376.45 N |
Einfederung (max) | 12.5 mm |
Druckbelastung (max) | 630 daN |
Steifigkeit | 2030.12 N/mm |
s | 3 mm |