




CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.16inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.80 | - |
5+ | CHF 13.50 | 19.64% |
10+ | CHF 11.80 | 29.76% |
25+ | CHF 9.90 | 41.07% |
50+ | CHF 9.00 | 46.43% |
100+ | CHF 8.40 | 50.00% |
250+ | CHF 7.30 | 56.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 60 mm |
D | 60 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 5005 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Steifigkeit | 500.42 N/mm |
s | 2 mm |