




CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.43inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.65 | - |
5+ | CHF 7.75 | 19.69% |
10+ | CHF 6.80 | 29.53% |
25+ | CHF 5.80 | 39.90% |
50+ | CHF 5.15 | 46.63% |
100+ | CHF 4.90 | 49.22% |
250+ | CHF 4.25 | 55.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2716 N |
Einfederung (max) | 11.25 mm |
Steifigkeit | 241.38 N/mm |
s | 2 mm |