




CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.22inkl. MwSt
368 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.60 | - |
5+ | CHF 6.05 | 20.39% |
10+ | CHF 5.40 | 28.95% |
25+ | CHF 4.55 | 40.13% |
50+ | CHF 4.20 | 44.74% |
100+ | CHF 3.80 | 50.00% |
250+ | CHF 3.25 | 57.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2257 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Steifigkeit | 300.93 N/mm |
s | 2 mm |