




CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.54inkl. MwSt
146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.05 | - |
5+ | CHF 4.75 | 21.49% |
10+ | CHF 4.30 | 28.93% |
25+ | CHF 3.65 | 39.67% |
50+ | CHF 3.30 | 45.45% |
100+ | CHF 3.05 | 49.59% |
250+ | CHF 2.70 | 55.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1033 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Steifigkeit | 137.63 N/mm |
s | 2 mm |