




CHF 7.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.95inkl. MwSt
667 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.35 | - |
5+ | CHF 5.75 | 21.77% |
10+ | CHF 4.75 | 35.37% |
25+ | CHF 4.20 | 42.86% |
50+ | CHF 3.90 | 46.94% |
100+ | CHF 3.60 | 51.02% |
250+ | CHF 3.15 | 57.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1511 N |
Einfederung (max) | 5 mm |
Steifigkeit | 302.12 N/mm |
s | 2 mm |