




CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.11inkl. MwSt
199 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.65 | - |
5+ | CHF 4.30 | 23.89% |
10+ | CHF 3.65 | 35.40% |
25+ | CHF 3.15 | 44.25% |
50+ | CHF 3.00 | 46.90% |
100+ | CHF 2.75 | 51.33% |
250+ | CHF 2.40 | 57.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 874 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Steifigkeit | 139.74 N/mm |
s | 2 mm |