




CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.89inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.60 | - |
5+ | CHF 2.80 | 22.22% |
10+ | CHF 2.35 | 34.72% |
25+ | CHF 2.05 | 43.06% |
50+ | CHF 1.95 | 45.83% |
100+ | CHF 1.75 | 51.39% |
250+ | CHF 1.60 | 55.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 10 mm |
D | 10 mm |
Außenhöhe | 15 mm |
H | 15 mm |
Gewindegröße | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Dicke | 1.2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 82 N |
Einfederung (max) | 3.75 mm |
Steifigkeit | 21.73 N/mm |
s | 1.2 mm |