Eriks
ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer C 30x30 M8

  • ERIKS:10041110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Schwingungsdämpfer Typ C von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in einer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf beiden Seiten mit einem Innengewinde versehen ist. Mit diesem Schwingungsdämpfer wird eine Maschine (z. B. ein Pumpe oder Ventilator) auf einer Fläche oder in einem Rahmen montiert.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Schwingungsdämpfer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht gegen Zugbelastungen resistent.

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
C
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
30 mm
D
30 mm
Außenhöhe
30 mm
H
30 mm
Gewindegröße
M8
G
M8
Druckbelastung (max)
60 daN