




CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.35inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.60 | - |
5+ | CHF 17.30 | 19.91% |
10+ | CHF 15.00 | 30.56% |
25+ | CHF 12.80 | 40.74% |
50+ | CHF 11.50 | 46.76% |
100+ | CHF 10.90 | 49.54% |
250+ | CHF 9.35 | 56.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
t | 12 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 15019 N |
Einfederung (max) | 11.3 mm |
Steifigkeit | 1335 N/mm |
s | 3 mm |