




CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.51inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.90 | - |
5+ | CHF 15.90 | 20.10% |
10+ | CHF 13.80 | 30.65% |
25+ | CHF 11.90 | 40.20% |
50+ | CHF 10.70 | 46.23% |
100+ | CHF 9.90 | 50.25% |
250+ | CHF 8.60 | 56.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
t | 12 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 19761 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Steifigkeit | 1976 N/mm |
s | 3 mm |