




CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.81inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.15 | - |
5+ | CHF 6.30 | 22.70% |
10+ | CHF 5.40 | 33.74% |
25+ | CHF 4.60 | 43.56% |
50+ | CHF 4.35 | 46.63% |
100+ | CHF 4.00 | 50.92% |
250+ | CHF 3.50 | 57.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 20 |
L | 20 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2492 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Steifigkeit | 332 N/mm |
s | 2 mm |