Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 8 mm |
D | 8 mm |
Außenhöhe | 15 mm |
H | 15 mm |
Gewindegröße | M3 |
G | M3 |
Gewindelänge | 6 |
L | 6 |
t | 3 |
Dicke | 1 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 72 N |
Einfederung (max) | 3.75 mm |
Steifigkeit | 19.2 N/mm |
s | 1 mm |