CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.16inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.20 | - |
5+ | CHF 19.30 | 20.25% |
10+ | CHF 16.80 | 30.58% |
25+ | CHF 14.30 | 40.91% |
50+ | CHF 12.90 | 46.69% |
100+ | CHF 12.10 | 50.00% |
250+ | CHF 10.50 | 56.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
t | 12 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 9133.67 N |
Einfederung (max) | 13.75 mm |
Steifigkeit | 664.27 N/mm |
s | 3 mm |