




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 70 mm |
D | 70 mm |
Außenhöhe | 70 mm |
H | 70 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 30 |
L | 30 |
t | 10 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 6023.29 N |
Einfederung (max) | 17.5 mm |
Steifigkeit | 344.19 N/mm |
s | 3 mm |