CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.62inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.00 | - |
5+ | CHF 16.10 | 19.50% |
10+ | CHF 13.90 | 30.50% |
25+ | CHF 11.90 | 40.50% |
50+ | CHF 10.70 | 46.50% |
100+ | CHF 10.00 | 50.00% |
250+ | CHF 8.65 | 56.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 70 mm |
D | 70 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 30 |
L | 30 |
t | 10 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 8714.02 N |
Einfederung (max) | 11.25 mm |
Druckbelastung (max) | 310 daN |
Steifigkeit | 774.58 N/mm |
s | 3 mm |