ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer B NR55 60x60 M10x25

  • ERIKS:13372890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Schwingungsdämpfer Typ B von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in einer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil mit einer Gewindestange auf der einen und einem Innengewinde auf der anderen Seite. Mit diesem Schwingungsdämpfer wird eine Maschine (z. B. ein Pumpe oder Ventilator) in einem Rahmen oder auf einem Untergrund befestigt.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieses Produkt bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieser Schwingungsdämpfer aus Gummi auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den er standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht gegen Zugbelastungen resistent.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
B
Typ
B
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
60 mm
D
60 mm
Außenhöhe
60 mm
H
60 mm
Gewindegröße
M10
G
M10
Gewindelänge
25
L
25
t
10
Dicke
2 mm
Druckbelastung bei 25% Verformung
5461.69 N
Einfederung (max)
15 mm
Steifigkeit
364.11 N/mm
s
2 mm