Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 60 mm |
H | 60 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 25 |
L | 25 |
t | 10 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 3153.59 N |
Einfederung (max) | 15 mm |
Steifigkeit | 210.24 N/mm |
s | 2 mm |