CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.25 | - |
5+ | CHF 7.40 | 20.00% |
10+ | CHF 6.50 | 29.73% |
25+ | CHF 5.55 | 40.00% |
50+ | CHF 4.95 | 46.49% |
100+ | CHF 4.60 | 50.27% |
250+ | CHF 4.05 | 56.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 25 |
L | 25 |
t | 10 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2659.87 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Druckbelastung (max) | 160 daN |
Steifigkeit | 265.99 N/mm |
s | 2 mm |