Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
Gewindelänge | 23 |
L | 23 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2809.22 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Steifigkeit | 449.48 N/mm |
s | 2 mm |