CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
203 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.00 | - |
5+ | CHF 3.10 | 22.50% |
10+ | CHF 2.70 | 32.50% |
25+ | CHF 2.30 | 42.50% |
50+ | CHF 2.20 | 45.00% |
100+ | CHF 1.95 | 51.25% |
250+ | CHF 1.70 | 57.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 20 mm |
D | 20 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
Gewindelänge | 18 |
L | 18 |
t | 6 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 522 N |
Einfederung (max) | 5 mm |
Druckbelastung (max) | 25 daN |
Steifigkeit | 104.4 N/mm |
s | 2 mm |