Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 20 mm |
D | 20 mm |
Außenhöhe | 10 mm |
H | 10 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
Gewindelänge | 18 |
L | 18 |
t | 6 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2320 N |
Einfederung (max) | 2.5 mm |
Steifigkeit | 928 N/mm |
s | 2 mm |