CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.60 | - |
5+ | CHF 30.90 | 19.95% |
10+ | CHF 27.60 | 28.50% |
25+ | CHF 22.10 | 42.75% |
50+ | CHF 20.60 | 46.63% |
100+ | CHF 19.30 | 50.00% |
250+ | CHF 18.00 | 53.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 60 mm |
H | 60 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
Gewindelänge | 46 |
L | 46 |
t | 16 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 13935.02 N |
Einfederung (max) | 15 mm |
Druckbelastung (max) | 630 daN |
Steifigkeit | 929 N/mm |
s | 3 mm |