ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer B NR55 100x50 M16x46

  • ERIKS:10041079
  • Hersteller:SG020877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Schwingungsdämpfer Typ B von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in einer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil mit einer Gewindestange auf der einen und einem Innengewinde auf der anderen Seite. Mit diesem Schwingungsdämpfer wird eine Maschine (z. B. ein Pumpe oder Ventilator) in einem Rahmen oder auf einem Untergrund befestigt.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieses Produkt bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieser Schwingungsdämpfer aus Gummi auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den er standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht gegen Zugbelastungen resistent.

Zur Liste hinzufügen

CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.00

-

5+

CHF 29.60

20.00%

10+

CHF 26.40

28.65%

25+

CHF 21.20

42.70%

50+

CHF 19.70

46.76%

100+

CHF 18.60

49.73%

250+

CHF 17.30

53.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
B
Typ
B
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
100 mm
D
100 mm
Außenhöhe
50 mm
H
50 mm
Gewindegröße
M 16
G
M 16
Gewindelänge
46
L
46
t
16
Dicke
3 mm
Druckbelastung bei 25% Verformung
15391.47 N
Einfederung (max)
12.5 mm
Druckbelastung (max)
630 daN
Steifigkeit
1231.32 N/mm
s
3 mm