CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.30 | - |
5+ | CHF 28.70 | 25.07% |
10+ | CHF 26.50 | 30.81% |
25+ | CHF 21.60 | 43.60% |
50+ | CHF 19.70 | 48.56% |
100+ | CHF 18.70 | 51.17% |
250+ | CHF 16.80 | 56.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
Gewindelänge | 46 |
L | 46 |
t | 16 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 18279.69 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Druckbelastung (max) | 630 daN |
Steifigkeit | 1827.97 N/mm |
s | 3 mm |