




CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.40 | - |
5+ | CHF 2.70 | 20.59% |
10+ | CHF 2.25 | 33.82% |
25+ | CHF 1.95 | 42.65% |
50+ | CHF 1.80 | 47.06% |
100+ | CHF 1.70 | 50.00% |
250+ | CHF 1.50 | 55.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 8 mm |
D | 8 mm |
Außenhöhe | 13 mm |
H | 13 mm |
Gewindegröße | M3 |
G | M3 |
Gewindelänge | 6 |
L | 6 |
t | 3 |
Dicke | 1 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 48 N |
Einfederung (max) | 3.25 mm |
Steifigkeit | 14.55 N/mm |
s | 1 mm |