




CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.54inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.20 | - |
5+ | CHF 3.20 | 23.81% |
10+ | CHF 2.80 | 33.33% |
25+ | CHF 2.40 | 42.86% |
50+ | CHF 2.25 | 46.43% |
100+ | CHF 2.05 | 51.19% |
250+ | CHF 1.80 | 57.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 20 mm |
D | 20 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
Gewindelänge | 18 |
L | 18 |
t | 6 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 278 N |
Einfederung (max) | 5 mm |
Steifigkeit | 55.6 N/mm |
s | 2 mm |