




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 15 mm |
D | 15 mm |
Außenhöhe | 15 mm |
H | 15 mm |
Gewindegröße | M4 |
G | M4 |
Gewindelänge | 15 |
L | 15 |
t | 4 |
Dicke | 1.4 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 172 N |
Einfederung (max) | 3.75 mm |
Steifigkeit | 45.68 N/mm |
s | 1.4 mm |