






CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.16inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.80 | - |
5+ | CHF 13.50 | 19.64% |
10+ | CHF 12.10 | 27.98% |
25+ | CHF 9.65 | 42.56% |
50+ | CHF 9.10 | 45.83% |
100+ | CHF 8.50 | 49.40% |
250+ | CHF 7.30 | 56.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 12 |
h | 33 mm |
i | 10 mm |