






CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.78inkl. MwSt
114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.05 | - |
5+ | CHF 7.20 | 20.44% |
10+ | CHF 6.50 | 28.18% |
25+ | CHF 5.10 | 43.65% |
50+ | CHF 4.95 | 45.30% |
100+ | CHF 4.55 | 49.72% |
250+ | CHF 3.90 | 56.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 45 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
h | 25 mm |
i | 8 mm |