






CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
397 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.85 | - |
5+ | CHF 5.45 | 20.44% |
10+ | CHF 4.95 | 27.74% |
25+ | CHF 3.90 | 43.07% |
50+ | CHF 3.75 | 45.26% |
100+ | CHF 3.40 | 50.36% |
250+ | CHF 2.95 | 56.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
h | 20 mm |
i | 7 mm |