






CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
570 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.75 | - |
5+ | CHF 5.40 | 20.00% |
10+ | CHF 4.85 | 28.15% |
25+ | CHF 3.80 | 43.70% |
50+ | CHF 3.65 | 45.93% |
100+ | CHF 3.40 | 49.63% |
250+ | CHF 2.95 | 56.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 45 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
h | 20 mm |
i | 7 mm |