






CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.62inkl. MwSt
992 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.20 | - |
5+ | CHF 4.25 | 18.27% |
10+ | CHF 3.80 | 26.92% |
25+ | CHF 3.05 | 41.35% |
50+ | CHF 2.90 | 44.23% |
100+ | CHF 2.70 | 48.08% |
250+ | CHF 2.35 | 54.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 45 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
h | 20 mm |
i | 6 mm |