






CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.95inkl. MwSt
76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.65 | - |
5+ | CHF 2.95 | 19.18% |
10+ | CHF 2.70 | 26.03% |
25+ | CHF 2.20 | 39.73% |
50+ | CHF 2.05 | 43.84% |
100+ | CHF 1.85 | 49.32% |
250+ | CHF 1.70 | 53.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 20 mm |
D | 20 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
h | 15 mm |
i | 5 mm |