






CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.13inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.50 | - |
5+ | CHF 26.00 | 20.00% |
10+ | CHF 23.30 | 28.31% |
25+ | CHF 18.60 | 42.77% |
50+ | CHF 17.60 | 45.85% |
100+ | CHF 16.30 | 49.85% |
250+ | CHF 14.10 | 56.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
h | 42 mm |
i | 13 mm |