






CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.16inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.60 | - |
5+ | CHF 25.30 | 19.94% |
10+ | CHF 22.60 | 28.48% |
25+ | CHF 18.00 | 43.04% |
50+ | CHF 17.20 | 45.57% |
100+ | CHF 16.00 | 49.37% |
250+ | CHF 13.80 | 56.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | B |
Typ | B |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
h | 42 mm |
i | 13 mm |