CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.90 | - |
5+ | CHF 19.40 | 25.10% |
10+ | CHF 18.00 | 30.50% |
25+ | CHF 14.70 | 43.24% |
50+ | CHF 13.40 | 48.26% |
100+ | CHF 12.60 | 51.35% |
250+ | CHF 11.40 | 55.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 60 mm |
H | 60 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 7280 N |
Einfederung (max) | 15 mm |
Druckbelastung (max) | 350 daN |
Steifigkeit | 485.33 N/mm |
s | 3 mm |