CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.86inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.30 | - |
5+ | CHF 15.40 | 20.21% |
10+ | CHF 13.50 | 30.05% |
25+ | CHF 11.50 | 40.41% |
50+ | CHF 10.30 | 46.63% |
100+ | CHF 9.65 | 50.00% |
250+ | CHF 8.35 | 56.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 7000 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Druckbelastung (max) | 350 daN |
Steifigkeit | 700 N/mm |
s | 3 mm |