Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 35 mm |
H | 35 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 8745 N |
Einfederung (max) | 8.75 mm |
Steifigkeit | 999.43 N/mm |
s | 3 mm |