CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.94inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.60 | - |
5+ | CHF 13.30 | 19.88% |
10+ | CHF 11.60 | 30.12% |
25+ | CHF 9.80 | 40.96% |
50+ | CHF 8.85 | 46.69% |
100+ | CHF 8.30 | 50.00% |
250+ | CHF 7.20 | 56.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 13040 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Druckbelastung (max) | 350 daN |
Steifigkeit | 2086.4 N/mm |
s | 3 mm |