Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 70 mm |
D | 70 mm |
Außenhöhe | 60 mm |
H | 60 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 30 |
L | 30 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 6045 N |
Einfederung (max) | 15 mm |
Steifigkeit | 403 N/mm |
s | 3 mm |