CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.97inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.40 | - |
5+ | CHF 15.50 | 20.10% |
10+ | CHF 13.60 | 29.90% |
25+ | CHF 11.60 | 40.21% |
50+ | CHF 10.40 | 46.39% |
100+ | CHF 9.70 | 50.00% |
250+ | CHF 8.40 | 56.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 70 mm |
D | 70 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 30 |
L | 30 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 7060 N |
Einfederung (max) | 11.25 mm |
Druckbelastung (max) | 310 daN |
Steifigkeit | 627.56 N/mm |
s | 3 mm |