CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.65inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.40 | - |
5+ | CHF 12.40 | 19.48% |
10+ | CHF 10.90 | 29.22% |
25+ | CHF 9.20 | 40.26% |
50+ | CHF 8.25 | 46.43% |
100+ | CHF 7.75 | 49.68% |
250+ | CHF 6.75 | 56.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 60 mm |
D | 60 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 25 |
L | 25 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 4460 N |
Einfederung (max) | 11.25 mm |
Druckbelastung (max) | 230 daN |
Steifigkeit | 396.44 N/mm |
s | 2 mm |