CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.51inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.50 | - |
5+ | CHF 9.90 | 20.80% |
10+ | CHF 8.65 | 30.80% |
25+ | CHF 7.35 | 41.20% |
50+ | CHF 6.70 | 46.40% |
100+ | CHF 6.25 | 50.00% |
250+ | CHF 5.45 | 56.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 60 mm |
D | 60 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 25 |
L | 25 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 5905 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Druckbelastung (max) | 230 daN |
Steifigkeit | 944.8 N/mm |
s | 2 mm |