CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
336 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.25 | - |
5+ | CHF 7.40 | 20.00% |
10+ | CHF 6.60 | 28.65% |
25+ | CHF 5.65 | 38.92% |
50+ | CHF 5.05 | 45.41% |
100+ | CHF 4.60 | 50.27% |
250+ | CHF 4.00 | 56.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | A |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | A |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 25 |
L | 25 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 4150 N |
Einfederung (max) | 5 mm |
Steifigkeit | 830 N/mm |
s | 2 mm |